Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsmasse Fenster & Hochbau 310 ml grafitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungsmasse Fenster & Hochbau 310 ml grafitschwarz RAL 9011
Dichtungsmasse Fenster & Hochbau 310 ml grafitschwarz RAL 9011
Dichtungsmasse Fenster & Hochbau 310 ml grafitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     5417S-p5426344
Hersteller:
     Roland Meinl Musikinstrumente
Herst.-Nr.:
     02045
EAN/GTIN:
     9003742020450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
holzschutzfarbe
Meinl Fenster & Hochbau
ist eine feuchtigkeitshärtende, elastische, oxymvernetzende Dichtungsmasse.
Profi-Qualität nach DIN 18545 Teil 2, Beanspruchungs- gruppe E. Geprüft nach DIN EN ISO 11600 fur den Typ G und die Klasse 25 LM.

Anwendungsbeispiele
  • Für Verfugungen beim Glaseinbau in Holz-, Aluminium- und PVC-Rahmen
  • Für Dehn-, Dicht- und Anschlussfugen im Baubereich
  • Zum Verfugen von Glas, Holz, Metall, Beton, Stahl, Keramik, Plastik, Aluminium, PVC, etc.
  • Gewerbe- und Industriebereich wie z. B.: Fenster-, Hoch-, Metall- und Sanitärbau
  • Geeignet auch für Polycarbonatglas
Vorteile
  • schnellhärtend
  • dauerelastisch
  • auch für alkalische Untergründe (Beton)
  • keine Korrosion bei Metallen
  • UV-stabil und witterungsbeständig
  • abriebfest
  • fungizid ausgerüstet
Weitere Informationen:
Farbton:
schwarz
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
310 ml
Hersteller:
Meinl
Ausführung:
Fenster & Hochbau Silikon
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsmasse, Fenster, &, Hochbau, 310, ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.