Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUFLOR Blumenerde 40 L


Menge:  Sack  
Produktinformationen
EUFLOR Blumenerde 40 L
EUFLOR Blumenerde 40 L
EUFLOR Blumenerde 40 L
Artikel-Nr.:
     5417S-p5315113
Hersteller:
     EUFLOR
Herst.-Nr.:
     4011674701069
EAN/GTIN:
     4011674701069
Suchbegriffe:
Balkonpflanzenerde
Blumenerde
Kübelpflanzenerde
Pflanzenerde
Solinova Blumenerde • Blumenerde aus hochwertigen Naturrohstoffen • Anwendungsfertig und für alle Zimmer- und Balkonpflanzen geeignet • Ausgewogener Nährstoffgehalt garantiert üppiges Gedeihen und reiche Blütenpracht • Für ein gleichmäßiges Weiterwachsen benötigen Ihre Pflanzen erst nach ca. 3-4 Wochen eine ergänzende Versorgung mit Nährstoffen durch entsprechende Düngung
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Inhalt ca.:
40
Hersteller:
EUFLOR
Ausführung:
Blumenerde
Weitere Suchbegriffe: Pflanzerde, blumenerde 40l, balkonpflanzenerde, EUFLOR, 40, L
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
57
pro Sack
€ 4,90*
ab € 33,91*
€ 39,96*
3 Tage
7
1
pro Packung
€ 35,99*
ab € 218,22051*
€ 268,91004*
6 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 214,17009*
€ 271,7703*
2 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 529,38009*
€ 622,57053*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Säcke
€ 39,96*
€ 47,55
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 33,91*
€ 40,35
pro Sack
1 Sack enthält 40 Liter (ab € 0,84775* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Säcke
Mindestbestellmenge: 57 Säcke ( entspricht € 2.277,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.