| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5315066 Herst.-Nr.: 4047883005872 EAN/GTIN: 4047883005872 |
| |
|
| | |
| Kinder-Rechen mit Stiel • Stabil und gleichzeitig kindgerecht • Fein geschliffener Holzstiel mit Aufhängeloch • Pulverbeschichteter Metallkopf aus Werkzeugstahl • 8 Zinken Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Der Artikel ist von einem Erwachsenen zusammenzubauen und vor Gebrauch zu überprüfen. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 150 | Ausführung: | Rechen | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Hersteller: | floraworld | Stiellänge: | 750 mm | Länge: | 760 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,57* | € 6,26* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,16* | € 6,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 4,25* | € 6,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,69* | € 7,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,79* | € 7,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|