| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5043611 Herst.-Nr.: 30064 EAN/GTIN: 9120045472318 |
| | |
|
| | |
| ist ein hochwertiges Produkt basierend auf Silikon, Lösemittel und Parfüm · Spezialaufsatz: großflächig oder präzise sprühen mit aufgeklapptem Röhrchen · hat eine hervorragende Gleit- und Schmierwirkung um Kabel und Drähte mühelos in die Leerrohre einzuziehen · kein Verkleben, kein Austrocknen, greift Kunststoffe nicht an, wasserverdrängend Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Kunststoffflasche · Konsistenz: Gel Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH208 EUH208 Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 1050 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelgleitfett, Runpotec, 1050ml, Ku.-Flasche, Gel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,30* | ab € 6,58* | € 8,99* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 7,06* | € 9,62* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,42* | € 10,09* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,60* | € 10,27* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Flasche | € 5,90* | ab € 7,04* | € 10,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1,05 Liter (ab € 6,70477* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|