Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Wasserwaage LM ALUSTAR 30cm eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Wasserwaage LM ALUSTAR 30cm eloxiert
BMI Wasserwaage LM ALUSTAR 30cm eloxiert
BMI Wasserwaage LM ALUSTAR 30cm eloxiert
BMI Wasserwaage LM ALUSTAR 30cm eloxiert
Artikel-Nr.:
     5417S-p4999095
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     4007368117070
EAN/GTIN:
     4007368117070
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage ALUSTAR

• Aluminium-Rechteckprofil
• Lupeneffekt in der Horizontallibelle
• Stoßdämpfende Endkappen
• Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m
• Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,75 mm/m
• Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle
Weitere Informationen:
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Mit Magnet:
Nein
Mit Griff:
Nein
Hersteller:
BMI
Typ:
analog
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Vertikallibellen:
1
Länge:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, wasserwaage aluminium, wasserwaage, BMI, LM, ALUSTAR, 30cm, eloxiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.