Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT7 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT7 400ml
GT7 400ml
GT7 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p4936093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5414195013915
EAN/GTIN:
     5414195013915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Multireiniger
Reinigungsschaum
Wartungsprodukt GT7 • Niedrige Oberflächenspannung • Stark kriechende Eigenschaften • Verdrängt Feuchtigkeit • Bekämpft Rost sehr schnell durch das Brechen der Rostkristalle und durch den Kaltschrumpfeffekt • Starkes Eindringvermögen, wodurch es sogar in mikroskopisch kleine Öffnungen durchdringen kann • Kriecht unter die alte Fettschicht • Entklemmende Eigenschaften • Stoppt Knarren und Quietschen • Füllt alle kleinen Unebenheiten und Poren auf und legt eine dauerhafte, transparente und feuchtigkeitsabstoßende Schicht an • Schmiermittel für feine mechanische und elektrische Teile • Als Kontaktspray bei elektrischen Anlagen, Haushaltsgeräten, Batterieklemmen, Verteilerdosen, etc. • Reinigt pneumatische Werkzeuge, Zylinderschlösser, Teeransatz, Fett, Bremsstaub, usw. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml
Hersteller:
Neutrale Produktlinie

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
138
1
€ 7,99*
ab € 6,98*
€ 10,60*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 7,99*
€ 10,62*
3 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 8,26*
€ 10,65*
24 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 11,19*
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 600 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01598* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 127,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.