Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC PEN OIL 500 ml Spray Rostlöser NSF H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC PEN OIL 500 ml Spray Rostlöser NSF H1
CRC PEN OIL 500 ml Spray Rostlöser NSF H1
CRC PEN OIL 500 ml Spray Rostlöser NSF H1
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p4935755
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     5412386062483
EAN/GTIN:
     5412386062483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Rostlöser
kriechöl 500ml
Rostlöser PEN OIL • Silikonfreies Weißöl • Kapillaraktives Kriechöl, dringt tief in kleine Ritzen ein und reduziert die Reibung • Mit Permalock-Spezialsprühkopf • Für die Lebensmitteltechnik • Kann auch eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig auszuschließen ist • Lösen von verrosteten und festsitzenden Schrauben, Bolzen, Scharnieren etc. • Gemäß NSF-Kategorie H1 für die Lebensmitteltechnik registriert Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Sprühdose
Hersteller:
CRC
Ausführung:
Rostlöser

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kriechöl, crc kontakt kriechöl, CRC, PEN, OIL, 500, ml, Spray
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 13,31*
€ 16,47*
3 Tage
680
12
€ 6,99*
ab € 13,79*
€ 16,64*
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 13,95*
€ 16,81*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 600 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 197,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.