Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caramba Kupfer-Paste 200ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caramba Kupfer-Paste 200ml
Caramba Kupfer-Paste 200ml
Caramba Kupfer-Paste 200ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p4935729
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     4009076026811
EAN/GTIN:
     4009076026811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferpaste
kupferpaste
Hochleistungs Kupferpaste • Sorgt für hochwirksame Schutz- und Gleitschichten an Teilen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind • Wirkt von –30 °C bis +1100 °C • Schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen • Gegen Geräusche und Vibrationen • Erleichtert den Ein- und Ausbau • Montageschmierung bei Rohr-, Flansch-, Auspuff-, Brennkammerverschraubungen etc. • NLGI-Klasse (DIN 51818): 2 • Geruch: neutral • Grundölviskosität/40 °C (DIN 51562): 300 mm²/s • Wassergehalt (DIN 51777/T1): < 0,1 % • Ruhepenetration/0,1 mm 60 Doppelhübe (DIN ISO 2137): 270 • Wasserbeständigkeit (DIN 51807/T1): Bewertungsstufe 0 • Ölabscheidung (DIN 51817): < 4 % • Korrosionsschutz (EMCOR-Test; DIN 51802): 0/0 • Oxidationsbeständigkeit 100 °C/100 Std. (DIN 51808): 0,2 bar • Thermische Wärmeleitfähigkeit: 0,2 kJ/m.h.K • Lagerstabilität ungeöffnet: bei +5 °C bis +25 °C 12 Monate (trocken) MHD 24 Monate • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +1100 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
200 ml
Hersteller:
Caramba
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Caramba, Kupfer-Paste, 200ml
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
117
6
€ 5,99*
ab € 12,66*
€ 15,96*
5 Tage
9
6
€ 4,79*
ab € 12,72*
€ 16,01*
2 Tage
157
6
€ 5,45*
ab € 12,86*
€ 16,11*
2 Tage
157
6
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 16,18*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 15,56*
€ 19,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 300 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 119,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.