| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000354333 Herst.-Nr.: 60268176 EAN/GTIN: 4009076026811 |
| | |
|
| | |
| sorgt für hochwirksame Schutz- und Gleitschichten an Teilen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind · wirkt von - 30 °C bis + 1100 °C · schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen · gegen Geräusche und Vibrationen · erleichtert den Ein- und Ausbau · ideal für den Einsatz als Montageschmierung bei Rohr,- Flansch-, Auspuff-, Brennkammerverschraubungen usw. · hochdruckbeständig · haft- und abriebfest · beständig gegen Salzwasser und die meisten Säuren und LaugenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: kupfer· Temperatur: -30 bis +1100°C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 ml | Gebinde: | Pinseldose | Marke: | CARAMBA | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anti-Festbrennpasten, Caramba, Fett, Fette, Kupferpasten, Montagepaste, Paste, Schmierstoff |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 12,66* | € 16,16* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,77* | € 16,37* | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,78* | € 16,39* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,89* | € 16,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 12,97* | € 17,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 98,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|