| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p4935725 Herst.-Nr.: 7611034220208 EAN/GTIN: 7611034220208 |
| |
|
| | |
| Akku-Rückensprühgerät REC 15 PC1 • Ohne Akkupack und Ladegerät • Verschiedene CAS-Akkupacks verfügbar (bis 8 Ah) • (Leistungsmerkmale Akkupack 18 V Li-Power / 4.0 Ah: Arbeitsdruck 0.5 - 6 bar, 0.2 - 1.4 l / min, Akkuladezeit < 80 min) • Intelligente Druckregelung • Sprühbild konstant • Tropfengröße einstellbar • Schnellwechselsystem für Akkupack Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Hersteller: | Birchmeier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rückenspritze, Birchmeier, REC, PC1, CAS, ohne, Akku |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 747,48* | € 853,36* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 815,67* | € 929,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 821,47* | € 938,51* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 842,26* | € 980,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 1.020,12* | € 1.164,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|