Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p455152 Herst.-Nr.: 58603 EAN/GTIN: 9004853586033 |
| |
|
| | |
| Ausreichende Zulassung für Standardschweißrauch (ohne krebserregende Stoffe)Österreich: W3/IFA-ZulassungDeutschland: W3/IFA-ZulassungErforderliche Zulassung für krebserregende Stoffe (wie z.B. Schweißrauch bei Edelstahl- oder Messing-Schweißarbeiten)Österreich: H13 AT-Edition (Schwebstofffilter nach GKV 2011, § 15)Deutschland: W3/IFA-Zulassung - Robuste Qualität mit leistungsstarkem Filter für regelmäßigen Einsatz im Reparatur- bzw. Instandhaltungsbereich
- Dreh- und schwenkbare Absaughaube 360°
- Durch spezielle Formgebung der Haube weniger Nachführen des Absaugarmes nötig
- Erhöhte Sicherheit durch akustische Filterüberwachung
- W3/IFA-geprüft bzw. mit H13-Schwebstofffilter
- Zwei-Stufen-Filter (Filterfläche ca. 17 m²)
- Schiebegriff und Kabelhalter
- Sicherer Betrieb aufgrund Drehfelderkennung
- Komfortabler Filterwechsel durch Wartungstür
- Absaugarm 3 m in Schlauchausführung
- Version mit 2m oder 4m Arm auf Anfrage lieferbar!
- Optional mit Start/Stopp-Automatik ausrüstbar
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: absauganlage mobil, ELMAG, Absauganlage,, fahrbar,, Profi-Master, /, 3m, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.322,12* | € 2.388,60* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.333,68* | € 2.400,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.451,81* | € 2.520,58* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 2.452,27* | € 2.521,04* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.745,00* | € 2.745,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|