Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p454790 Herst.-Nr.: 55783 EAN/GTIN: 9004853557835 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Silizium-Elektrode mit Sonderumhüllung für dasVerschweißen von Aluminium-Silizium- und verwandten Aluminiumlegierungen. Bedingter Einsatz für aushärtende Legierungen wie AlCuMg 1 (3.1325), AlMgSi 1 (3.2315) und AlZn 4,5 Mg 1 (3.4335).Beim Verschweißen wird die Elektrode mit kurzem Lichtbogen zum Grundwerkstoff geführt. Bei größeren Werkstücken und bei Wandstärken über 15 mm sollte der Schweißspalt auf 150 bis 200 °C vorgewärmt werden. Das reine Schweißgut ist nicht aushärtbar. Schweißnähte von aushärtbaren Aluminiumlegierungen sollten daher nicht in mechanisch hochbeanspruchten Zonen liegen.NormbezeichnungDIN 1732 - El-AlSi5Werkstoffnummer 3.2245Stromart Gleichstrom Pluspol (= +)Rücktrocknung Falls erforderlich, bis 150 °C ELMAG Schweißelektroden MT-AlSi 5 / al 2,5x350 mm (ca. 220 Stk. / 2kg / Pkg.) -Nachfolgetype zu OK 96.40, PH-ALSI/al Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2,5 | Norm: | EN 499 | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Dehngrenze bei 0,2: | 90 | Zugfestigkeit: | 160 | Grundpreis: | Ja | Länge: | 350 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ELMAG, MT-AlSi, 5, /, al, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 141,29* | € 172,36* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 143,99* | € 173,99* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 144,56* | € 180,79* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 258,82* | € 307,10* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 272,57* | € 321,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|