Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p454788 Herst.-Nr.: 55780 EAN/GTIN: 9004853557804 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Silizium-Elektrode mit Sonderumhüllung für dasVerschweißen von Aluminium-Silizium- und verwandten Aluminiumlegierungen. Bedingter Einsatz für aushärtende Legierungen wie AlCuMg 1 (3.1325), AlMgSi 1 (3.2315) und AlZn 4,5 Mg 1 (3.4335).Beim Verschweißen wird die Elektrode mit kurzem Lichtbogen zum Grundwerkstoff geführt. Bei größeren Werkstücken und bei Wandstärken über 15 mm sollte der Schweißspalt auf 150 bis 200 °C vorgewärmt werden. Das reine Schweißgut ist nicht aushärtbar. Schweißnähte von aushärtbaren Aluminiumlegierungen sollten daher nicht in mechanisch hochbeanspruchten Zonen liegen.NormbezeichnungDIN 1732 - El-AlSi5Werkstoffnummer 3.2245Stromart Gleichstrom Pluspol (= +)Rücktrocknung Falls erforderlich, bis 150 °C ELMAG Schweißelektroden MT-AlSi 5 / al 2,5x350 mm (10 Stk. / 0,10kg / Pkg.) -Nachfolgetype zu OK 96.40, PH-ALSI/al Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Dehngrenze bei 0,2: | 90 | Zugfestigkeit: | 160 | Grundpreis: | Ja | Länge: | 350 | Durchmesser: | 2,5 | Norm: | EN 499 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ELMAG, MT-AlSi, 5, /, al, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,61* | € 26,35* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 21,90* | ab € 18,48* | € 26,56* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 24,54* | € 33,99* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,38* | € 42,05* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 35,94* | € 48,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|