Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p454780 Herst.-Nr.: 55766 EAN/GTIN: 9004853557668 |
| |
|
| | |
| Rutilumhüllte Stabelektrode für nichtrostenden, austenitischen Stahl. Schweißgut aus Chrom-Nickel-Stahl mit besonders niedrigem Kohlenstoffgehalt, Gefüge Austenit mit Deltaferrit. Betriebstemperatur bis 300 °C. Kaltzäh bis -120 °C.Leicht entfernbare Schlacke, Belag neben der Naht mit chloridfreier Beize entfernbar, Schweißgut auf Hochglanz polierbar.NormbezeichnungEN 1600 - E 19 9 LR 12Zulassungen TÜV, DB, CEStromart Gleichstrom Pluspol (= +) Wechselstrom (~)Rücktrocknung Falls erforderlich, bis 350 °CWerkstoffe:1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4308, 1.4310, 1.4311, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4552 MT-308Lea2 (1.4316) für hochlegierten Stahl, rostbeständig Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Grundpreis: | Ja | Gewicht: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Schweißelektr., MT-308L, /, ea2, (1.4316), |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 128,63* | € 158,41* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 130,83* | € 159,83* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 133,01* | € 167,25* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 236,62* | € 282,15* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 323,09* | € 380,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 25,726* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|