Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Schweißelektroden MT-RR6 et, 1,6x250mm (ca. 562 Stk./ 3,4kg. Pkg.), Nachfolgetype zu OK 43.32, PH28/oh und PH42/k


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Schweißelektroden MT-RR6 et, 1,6x250mm (ca. 562 Stk./ 3,4kg. Pkg.), Nachfolgetype zu OK 43.32, PH28/oh und PH42/k
ELMAG Schweißelektroden MT-RR6 et, 1,6x250mm (ca. 562 Stk./ 3,4kg. Pkg.), Nachfolgetype zu OK 43.32, PH28/oh und PH42/k
ELMAG Schweißelektroden MT-RR6 et, 1,6x250mm (ca. 562 Stk./ 3,4kg. Pkg.), Nachfolgetype zu OK 43.32, PH28/oh und PH42/k
ELMAG Schweißelektroden MT-RR6 et, 1,6x250mm (ca. 562 Stk./ 3,4kg. Pkg.), Nachfolgetype zu OK 43.32, PH28/oh und PH42/k
Artikel-Nr.:
     5417S-p454744
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55712
EAN/GTIN:
     9004853557125
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode 1,6x250mm
schweißelektroden
Dick umhüllte Rutil-Stabelektrode für sehr feinschuppigeund saubere Schweißnähte / flache Hohlkehlnähte.Gute Zündbarkeit, nachgewiesene Wurzelschweißbarkeit,sehr gute Verschweißbarkeit in fast allen Schweißpositionen,selbstabhebende Schlacke.Auch für verzinkte oder geprimerte Stähle anwendbar,verzinkte Bleche bis 2,5 mm auch in fallender Position.Mit 230 V Wechselstromtrafos und bei 42 V Schutzspannungverschweißbar. NormbezeichnungEN 499 - E 42 0 RR 12Zulassungen TÜV, DB, UDT, CEStromart Gleichstrom Minuspol (= -)Wechselstrom (~)Rücktrocknung Falls erforderlich, bei max. 150 °CWerkstoffe:P 235 GH, P 235 G1 TH, S 235 jR, S 235 jRG2, S 235 jO, S 235 j2 G3, P 235 T1, P 235 T2, GP 240 GH, L 245 NB, L 245 MB, P 245 NB, P 255 G1 TH, P 2565 GH, P 265 NB, P 275 T1, P 275 T2, S 275 jR, L 290 NB, L 290 MB, P 295 GH, P 310 NB, P 355 NB, P 355 T1, P 355 T2, S 355 j2 G3, B 420 N

MT-RR6et für perfekte Schweißnahtzeichnung

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Grundpreis:
Ja
Gewicht:
3,4
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden 2,5 mm x 250, ELMAG, MT-RR6, et,, 1,6x250mm, (ca.
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 84,57*
5 Tage
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 66,43*
€ 100,23*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 64,74*
€ 100,24*
6 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 105,62*
€ 129,44*
11 Tage
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,24*
€ 190,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
1 Stück enthält 3,4 Kilogramm (ab € 19,04118* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.