Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Filter-Kasten PAL-6AF, Motor 0,75 kW / 1,0 PS - ca. 800 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Filter-Kasten PAL-6AF, Motor 0,75 kW / 1,0 PS - ca. 800 m³/h
ELMAG Filter-Kasten PAL-6AF, Motor 0,75 kW / 1,0 PS - ca. 800 m³/h
ELMAG Filter-Kasten PAL-6AF, Motor 0,75 kW / 1,0 PS - ca. 800 m³/h
Artikel-Nr.:
     5417S-p453225
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21357
EAN/GTIN:
     9004853213571
Suchbegriffe:
ELMAG
Filter-Kasten
PAL-6AF,
Motor
Platzsparendes Schranksystem, mittels Druckluft selbstreinigenden Filterelement, für Anbau an Zyklonabscheider, für alle PAL-Modelle.

Staubklasse 'M'

Sind geeignet zum Aufsaugen von trockenen gesundheitsgefährdendem Staub > 0,1 mg/m³ mit Rückführung der Reinluft in den Arbeitsraum.

  • Schranksystem mit selbstreinigenden Filterelementen, für Anbau an Saugzugventilator, für alle PAL-Modelle
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Hersteller:
ELMAG
Gewicht:
80
Weitere Suchbegriffe: 0,75, kW
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.021,72*
€ 3.135,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 3.012,30*
€ 3.135,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.036,80*
€ 3.150,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.105,03*
€ 3.572,43*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.135,45*
€ 3.731,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.119,22*
€ 3.711,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.052,29*
€ 3.632,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.021,73*
€ 3.595,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.012,30*
€ 3.584,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
21354
ab € 3.800,06*
Ähnlich
ELMAG
32075
ab € 504,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.