Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag21357 Herst.-Nr.: 21357 EAN/GTIN: 9004853213571 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit selbstreinigenden Filterelementen
- zu Anbau an Saugventilator
- Motor: 0,75 kW-1 PS, ca. 800 m³-h
Weitere Informationen: | | passend für: | alle PAL-Modelle | Typ: | Feinstaub-Filterschrank |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.020,46* | € 3.130,22* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 3.020,47* | € 3.130,23* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.035,54* | € 3.145,50* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.104,21* | € 3.566,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|