Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ultraleichte Alu Wasserwaage, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Ultraleichte Alu Wasserwaage, 600 mm
Bahco Ultraleichte Alu Wasserwaage, 600 mm
Bahco Ultraleichte Alu Wasserwaage, 600 mm
Bahco Ultraleichte Alu Wasserwaage, 600 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p4157446
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     405L-600
EAN/GTIN:
     7314150400478
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Bahco Ultraleichte Alu Wasserwaage, 600 mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 cm
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Typ:
analog
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Bahco, Ultraleichte, Alu, Wasserwaage,, 600, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,05*
€ 32,46*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,85*
€ 33,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 38,56*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.