Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Alu Wasserwaage 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Alu Wasserwaage 600 mm
Bahco Alu Wasserwaage 600 mm
Bahco Alu Wasserwaage 600 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p4157438
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     405-600
EAN/GTIN:
     7314150399697
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Bahco Alu Wasserwaage 600 mm
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Typ:
analog
Länge:
600 cm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 60 cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Bahco, Alu, 600, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,03*
€ 25,57*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,43*
€ 26,22*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.