Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Edelstahl-Lineal mit Schlaufe aus Dyneema zur Befestigung an einer Fangleine - 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Edelstahl-Lineal mit Schlaufe aus Dyneema zur Befestigung an einer Fangleine - 300 mm
Bahco Edelstahl-Lineal mit Schlaufe aus Dyneema zur Befestigung an einer Fangleine - 300 mm
Bahco Edelstahl-Lineal mit Schlaufe aus Dyneema zur Befestigung an einer Fangleine - 300 mm
Bahco Edelstahl-Lineal mit Schlaufe aus Dyneema zur Befestigung an einer Fangleine - 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p4157432
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150415021
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Fangleine
  • Stainless steel
  • Bold, easy to read scale
  • Suitable for working at height
  • Permanent Dyneema textile wire loop maintains user ergonomics and full functionality
  • Colour plates with maximum weight for a rigth matching with the lanyard
  • According to DROPS best practices
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Bahco
Höhe:
25
Länge:
300
Material:
Stahl, rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Fangseil, Feuerwehrleine, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, bürolineal 30 cm, flachlineal, inox flachlineal, Bahco, Edelstahl-Lineal, mit, Schlaufe, aus, Dyneema
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,58*
€ 31,03*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,24*
€ 31,31*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.