| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p406639 Herst.-Nr.: 7320170103008 EAN/GTIN: 7320170103008 |
| |
|
| | |
| Schlauchaufroller Typ H20 für Luft • Montage wahlweise an Wand oder Decke, Wandkonsole mit Einrastmechanismus • Trommelarretierung beidseitig 10-fach • Geringe Auszugskraft erforderlich • PVC/PUR-Schlauch mit Knickschutzspirale • Sicherheitsarretierung zuschaltbar für Schlauchwechsel • Gewicht: ca. 5 kg • Recyclingfähiger Materialanteil: 100 % des Gewichts • Betriebsdruck: maximal 12 bar • Temperaturbeständigkeit: bis +60 °C Weitere Informationen: | | Anschluss Ausgang: | 1/4 | Hersteller: | Nederman | Anschluss: | 1/4 | Breite: | 170 | Länge: | 8 | Ausführung: | mit Schlauch | Schlauchlänge: | 8 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,07* | € 227,99* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,93* | € 228,20* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 208,69* | € 239,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,73* | € 249,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,28* | € 250,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|