| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-739348 Herst.-Nr.: 7320170103008 EAN/GTIN: 7320170103008 |
| |
|
| | |
| Schlauchaufroller Typ H20 für Luft • Montage wahlweise an Wand oder Decke, Wandkonsole mit Einrastmechanismus • Trommelarretierung beidseitig 10-fach • Geringe Auszugskraft erforderlich • PVC/PUR-Schlauch mit Knickschutzspirale • Sicherheitsarretierung zuschaltbar für Schlauchwechsel Technische Daten: • Gewicht: ca. 5 kg • Recyclingfähiger Materialanteil: 100 % des Gewichts • Betriebsdruck: maximal 12 bar • Temperaturbeständigkeit: bis +60 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchtrommel, schlauchanschluss kunststoff g1/4, schlauch trommel, nedermann schlauchabroller, 7320170103008, NEDERMAN-Schlauchaufroller, NEDERMAN-Schlauchhalter, NEDERMAN-Wandschlauchaufroller, NEDERMAN-Wandschlauchhalter, Schlauchhalter, Wandschlauchaufroller, Wandschlauchhalter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 200,18* | € 230,05* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,20* | € 230,27* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 215,91* | € 252,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 223,85* | € 254,84* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 225,07* | € 257,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|