Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Profilbohrschraube DiLo 5,5x51mm Zylinderkopf Torx Edelstahl 1.4401 doppelt passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eurotec Profilbohrschraube DiLo 5,5x51mm Zylinderkopf Torx Edelstahl 1.4401 doppelt passiviert
Eurotec Profilbohrschraube DiLo 5,5x51mm Zylinderkopf Torx Edelstahl 1.4401 doppelt passiviert
Eurotec Profilbohrschraube DiLo 5,5x51mm Zylinderkopf Torx Edelstahl 1.4401 doppelt passiviert
Eurotec Profilbohrschraube DiLo 5,5x51mm Zylinderkopf Torx Edelstahl 1.4401 doppelt passiviert
Artikel-Nr.:
     5417S-p338625
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     905564
EAN/GTIN:
     4250207475170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Terrassen-Unterbau
bohrschrauben ohne din

Profilbohrschraube, Edelstahl A4

Die Profilbohrschrauben eignet sich zur sichtbaren Fixierung von Terrassendielen auf den Aluminiumprofilen Alu-Funktionsleiste, Alu-Systemprofil EVO, EVO Light und Tragprofil HKP von Eurotec. Die Profilbohrschraube ist jedoch nicht für den Einsatz in Hallenschwimmbädern geeignet.

Vorteile:

  • Auch für gerbstoffhaltige Hölzer wie z.B. Eiche, Cumarú, Robinie, Merbau etc. geeignet
  • Einsetzbar in salzhaltigen Atmosphären
  • In den Nutzungsklassen 1 bis 3 nach DIN EN 1995 einsetzbar
  • Durch TX-Antrieb wird ein Schlagen der Schraube vermieden
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit

Hinweis:

Das Vorbohren der Diele auf Ø 5,5 mm ist empfehlenswert.

Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
25
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Nein
Kopfform:
Zylinderkopf
Kopfdurchmesser:
8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Klemmstärke:
26 - 30
Gewindelänge:
21
Spitzengeometrie:
Type BS
Unterkopfgewinde:
Nein
Ausführung:
Bohrschraube
Oberfläche:
doppelt passiviert
Schneidkerbe:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Nein
Schaftfräsrippen:
Nein
Zulassung:
ETA-11/0024
Dielenstärke min.:
26
Dielenstärke max.:
30
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
1.4401
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
51 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurotec, Profilbohrschraube, DiLo, 5,5x51mm, Zylinderkopf, Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,1935*
€ 0,3135*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,1935*
€ 0,3135*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3135*
€ 0,37307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2735*
€ 0,32547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2435*
€ 0,28977
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2335*
€ 0,27787
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.