Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Stecktülle Euro 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Stecktülle Euro 9 mm
Metabo Stecktülle Euro 9 mm
Metabo Stecktülle Euro 9 mm
Metabo Stecktülle Euro 9 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p254736
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7804009161
EAN/GTIN:
     4003665104249
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Schlauchverbinder
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Für die Verwendung mit Euro- und UNI-Kupplungen
Weitere Informationen:
Länge (Verpackung):
0,000 mm
Höhe (Verpackung):
0,000 mm
Breite (Verpackung):
0,000 mm
Bruttogewicht:
0,018 kg
Durchmesser:
9 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IT
Hersteller:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: Tülle Druckluft, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Metabo, Stecktülle, Euro, 9, mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
131
1
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,21*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,22*
4 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,22*
5
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,29*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.