Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC MOULD CLEAN Formenreiniger 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC MOULD CLEAN Formenreiniger 500ml
CRC MOULD CLEAN Formenreiniger 500ml
CRC MOULD CLEAN Formenreiniger 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1667208
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     5412386064944
EAN/GTIN:
     5412386064944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
Formenreiniger Mould Clean • Universeller Formenreiniger für Spritzgusswerkzeuge • Speziellen Wirkstoffe werden Verschmutzungen aller Art, als auch hartnäckige Polymerrückstande schnell und wirkungsvoll entfernt • Verdunstet innerhalb kurzer Zeit, ohne Rückstände zu hinterlassen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, reinigungsschaum 500ml, multireiniger, reinigungsspray crc, CRC, MOULD, CLEAN, Formenreiniger, 500ml
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,13*
€ 13,25*
18 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 16,31*
1
€ 6,90*
ab € 13,96*
€ 19,55*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 15,75*
€ 21,59*
7 Tage
12
12
€ 6,99*
ab € 17,15*
€ 22,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 120 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 300 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 600 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,03938* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 259,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.