| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1667065 Herst.-Nr.: 4017777254075 EAN/GTIN: 4017777254075 |
| | |
|
| | |
| Kamin- und Ofenreiniger • Für Kamine, Öfen, Töpfe, Backbleche und Ceranfelder • Für Scheiben, Flachen und Rost • Schäumt auf - kein Tropfen • Keine Wartezeit - wirkt sofort • Reinigt gründlich ohne Scheuern • Biologisch abbaubar • Ideal auch für beständige Kunststoffe zur Entfernung von Regenschlieren z. B. bei Zelten und Markisen • Wiederverwendbarer Pump-Sprüher Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H318: Verursacht schwere Augenschäden Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 0,75 l | Gebinde: | Zerstäuber |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, Drucksprüher, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 750ml, drucksprüher, ballistol universalreiniger, BALLISTOL, Kamin-, und, Kamofix, Pump-Sprüher |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,27* | € 13,86* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 10,40* | € 13,93* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,56* | € 14,15* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,58* | € 14,22* | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,91* | € 16,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 98,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|