Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC EJECTOR LUBE Hochtemperatur-Schmieröl 500ml Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC EJECTOR LUBE Hochtemperatur-Schmieröl 500ml Spray
CRC EJECTOR LUBE Hochtemperatur-Schmieröl 500ml Spray
CRC EJECTOR LUBE Hochtemperatur-Schmieröl 500ml Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1667045
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     5412386069505
EAN/GTIN:
     5412386069505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmieröl
schmieröl spray
Hochtemperatur-Schmieröl EJECTOR LUBE • Verhindert Festbacken von Auswerfern und Gleitschienen • Hinterlässt keine Rückstände auf den Formteilen • Reduziert Reibung und Verschleiß, erhöht die Gasdichtheit von Auswerfern • Verharzt nicht • Silikonfrei • NSF H1 registriert • Einsatztemperatur: bis 250 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Grundpreis:
Ja
Ausführung:
Hochtemperatur-Fett / Hochleistungs-Fett
Inhalt:
500 ml ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: CRC, EJECTOR, LUBE, Hochtemperatur-Schmieröl, 500ml, Spray
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,29*
€ 15,08*
20 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,10*
€ 15,20*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 16,81*
€ 19,67*
4 Tage
686
12
€ 6,99*
ab € 18,42*
€ 20,84*
6 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 18,43*
€ 21,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 600 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,03362* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 236,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.