| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1667027 Herst.-Nr.: 4024596000578 EAN/GTIN: 4024596000578 |
| | |
|
| | |
| Weicon Silicon-Spray • Ein Spray für Gleit- und Trennmittel sowie ein Schutz- und Pflegemittel für Kunststoff, Gummi und Metall • Sorgt für einen langlebigen Trennfilm und eine gute Oberflächenbeschaffenheit und ist temperaturbeständig bis +250°C (+482°F) • Verhindert das Anhaften von Klebstoffen an Pressen, Führungen, Gütern an Förderbändern, Rinnen und Gleitbahnen • Schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit, Gummiteile vor Verspröden, Anfrieren und Ankleben • Pflegt Gummmi-, Kunststoff- und Metallteile • Für viele verschiedene Bereiche Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 400 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,73* | € 5,41* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,60* | € 5,42* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 5,93* | € 8,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,22* | € 8,77* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,34* | € 10,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02085* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 130,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|