| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1667004 Herst.-Nr.: 4317784567411 EAN/GTIN: 4317784567411 |
| | |
|
| | |
| Bohr- und Schneidöl-Spray EFFICIENT EE • Verlängerung der Werkzeugstandzeiten • Hohe Dauerbelastung und größerer Schnittgeschwindigkeit möglich • Gute Kühlwirkung beim Bohren, Fräsen und Drehen • Chlor- und silikonfrei • Für spanlose und spangebende Arbeitsgänge wie z.B. Pressen, Drehen, Bohren, Fräsen, Nibbeln und Gewindeschneiden geeignet • Temperaturbeständigkeit: bis +180 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | Inhalt [ml]: | 400 | Grundpreis: | Ja | Gebinde: | Sprühdose | Hersteller: | E-COLL |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmierstoff spray 400ml e-coll, gewindeschneidöl spray, kühl schmierstoff, E-COLL, Bohr-, und, Schneidöl-Spray400mlfficient, EE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,84* | € 5,02* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,0406* | € 5,0606* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 7,90* | ab € 4,09* | € 5,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0096* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 60,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|