Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Rasenmäher 2x18 V, AM3653Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Rasenmäher 2x18 V, AM3653Z
Makita Akku-Rasenmäher 2x18 V, AM3653Z
Artikel-Nr.:
     5417S-p1382447
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381894463
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, SeitenauswurfStabiles und verwindungssteifes Stahlgehäuse2 x 2 Akku-Steckplätze für mehr Reichweite: Das aktive Akku-Paar kann über Schalter ausgewählt werdenADT (Automatic torque Drive Technology): Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielenHochwertige Ummantelung des Handgriffs für angenehmen und sicheren GriffKompaktes Staumaß durch faltbaren Holm für platzsparende LagerungXPT (Xtreme Protect Technology): Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten BedingungenMit Sanftanlauf und ÜberlastschutzUmweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V-AntriebIdeal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen
Weitere Informationen:
Gewicht mit Akkupack:
39,3
max. Schnitthöhe:
20
Hersteller:
Makita
Schneidsystem:
Sichelmesser
Gewicht:
39,3
Volumen Fangeinrichtung:
70 l
Schnittbreite:
53 cm
Schnitthöhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: akku-mäher makita, akku mäher, Makita, 2x18, V,, AM3653Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,65*
€ 809,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,56*
€ 802,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,66*
€ 788,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,70*
€ 756,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,38*
€ 688,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.