Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Rasenmäher 2x18V, Art.Nr. DLM431PF2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Rasenmäher 2x18V, Art.Nr. DLM431PF2
Makita Akku-Rasenmäher 2x18V, Art.Nr. DLM431PF2
Makita Akku-Rasenmäher 2x18V, Art.Nr. DLM431PF2
Artikel-Nr.:
     5417S-p1382440
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381860123
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
DLM431PF2 Akku-Rasenmäher 2x18 V 3,0 AhUmweltfreundlicher und kostensparender 2x18 V-Antrieb Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm Mit Füllstandsanzeige am 50 l Grasfangsack Randnahes Mähen durch nach innen versetzte Räder Geräuscharm und kein Ausstoß von gesundheitsgefährdenden Abgasen im Betrieb Durch speziell geformte Front merklich weniger Kraftaufwand beim Schieben notwendig Doppelte Batterieladestandanzeige in direktem Sichtfeld des AnwendersHöhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen Für kleine bis mittlere Rasenflächen Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz XPT - Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten BedingungenTechnische Details:Leerlaufdrehzahl: 3600 min-1Schnittbreite: 43 cm Schnitthöhe (13-stufig zentral): 20-75 mm Schneidwerkzeug: Sichel Grasfangkorb: 50 l Maße (LxBxH): 1490x460x1020 mm Akkukapazität: 3,0 Ah Akkuspannung: 2x18 V Gewicht (Inkl. 2xBL1850B): 18,4 kgLieferumfang:2 Akku-BL1830B Li 18 V 3 Ah1 Ladegerät DC18RD Bulk1 Grasfangkorb, komplett1 Steckschlüssel SW17
Weitere Informationen:
Gewicht mit Akkupack:
18,4
max. Schnitthöhe:
20
Hersteller:
Makita
Schneidsystem:
Sichelmesser
Gewicht:
18,4
Volumen Fangeinrichtung:
50 l
Schnittbreite:
43 cm
Schnitthöhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: akku-mäher makita, akku mäher, Makita, 2x18V,, Art.Nr., DLM431PF2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,06*
€ 521,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,17*
€ 519,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,52*
€ 512,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,37*
€ 496,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,37*
€ 441,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.