Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1376618 Herst.-Nr.: 4932472122 EAN/GTIN: 4058546325183 |
| |
|
| | |
| SHARPSITE Libelle mit zusätzlichen Ringen zum leichten Ablesen von 1° und 2° Neigung Sehr kompakte Bauform zum Messen bei beengten Platzverhältnissen V-Nut zum leichten Anlegen an Rohren und Rundmaterialien Aussparung zum Messen bei Rohren mit Schweißnähten Magnetfeld der Seltenerdmagneten wird durch eine Eisenplatte umgeleitet für eine optimale Haltekraft Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m) in Normalposition Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Messfläche gefräst: | Nein | Anzahl der Messflächen: | 1 | Mit Umschlagmessung: | Nein | Anzahl der Horizontallibellen: | 1 | Mit Magnet: | Ja | Mit Griff: | Nein | Hersteller: | Milwaukee | Typ: | analog | Messgenauigkeit: | 0,5 mm/m | Länge: | 7,6 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wasserwaage, Milwaukee, Kompakt, Torpedo, 7,6, cm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,10* | € 15,17* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,75* | € 15,34* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,09* | € 15,60* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,16* | € 15,91* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,20* | € 16,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|