Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1348871 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047322636681 |
| | |
|
| | |
| Einst. 45°-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M36x2,0 i., Rohr-Außen-Ø 25 mm, PN max. 400 bar, Stahl verz. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, anschlussverschraubung riegler, anschlussverschraubung, Riegler, Einst., 45°-Anschlussverschraubung, M36x2,0, i.,, Rohr-AØ |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 30,98* | € 38,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 33,34* | € 42,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 33,12* | € 42,88* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,16* | € 50,05* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 48,76* | € 63,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|