Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1348862 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047322636582 |
| | |
|
| | |
| Einst. 45°-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M26x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 18 mm, PN max. 315 bar, Stahl verz. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, anschlussverschraubung riegler, anschlussverschraubung, Riegler, Einst., 45°-Anschlussverschraubung, M26x1,5, i.,, Rohr-AØ |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,21* | € 17,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 14,87* | € 19,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,84* | € 19,80* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,45* | € 20,10* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,44* | € 22,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|