Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1 1/4, DN 32, Art.Nr. 11081 F-ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1 1/4, DN 32, Art.Nr. 11081 F-ES
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1 1/4, DN 32, Art.Nr. 11081 F-ES
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1 1/4, DN 32, Art.Nr. 11081 F-ES
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1 1/4, DN 32, Art.Nr. 11081 F-ES
Artikel-Nr.:
     5417S-p1346820
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     11081 F-ES
EAN/GTIN:
     4047322501675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1 1/4, DN 32, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 bar

Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.

Allseitig dichtende Ausführung mit integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211). Mehrere Schaltvarianten durch 360° Hebeldrehung.

Weitere Informationen:
Gehäuse:
Edelstahl 1.4408
Gewinde:
G 1 1/4
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Kugel:
Edelstahl 1.4401
Betriebstemperatur max.:
180
Betriebstemperatur min.:
-20
Dichtmaterial:
RTFE
DN:
25
Betriebsdruck max.:
63
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 8,50*
ab € 181,17*
€ 214,18*
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 190,99*
€ 226,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 195,54*
€ 233,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,91*
€ 251,12*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 209,44*
€ 251,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,59*
€ 277,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,08*
€ 270,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,49*
€ 269,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.