Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Profilbohrschraube 5,5x56mm DiLo Edelstahl 1.4006 doppelt passiviert


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Eurotec Profilbohrschraube 5,5x56mm DiLo Edelstahl 1.4006 doppelt passiviert
Eurotec Profilbohrschraube 5,5x56mm DiLo Edelstahl 1.4006 doppelt passiviert
Eurotec Profilbohrschraube 5,5x56mm DiLo Edelstahl 1.4006 doppelt passiviert
Artikel-Nr.:
     5417S-p1339727
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     975797
EAN/GTIN:
     4057223620498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Terrassen-Unterbau
bohrschrauben ohne din

Profilbohrschraube, Edelstahl gehärtet

Die Profilbohrschrauben eignet sich zur sichtbaren Fixierung von Terrassendielen auf den Aluminiumprofilen Alu-Funktionsleiste, Alu-Systemprofil EVO, EVO Light und Tragprofil HKP von Eurotec. Die Profilbohrschraube ist jedoch nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer wie Eiche, Cumarú, Robinie, Merbau etc. und darf nicht in chlorhaltigen Atmosphären eingesetzt werden.

Vorteile:

  • Eigenständiges Bohren des Kernlochs sowie Formen des Gegengewindes im Aluminiumprofil
  • Bei geeigneten Hölzern 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme
  • Durch TX-Antrieb wird ein Schlagen der Schraube vermieden
  • Die Spaltgefahr des Holzes wird durch spezielle Schraubengeometrie verringert
  • Nicht rostender Stahl nach DIN 10088

Hinweis:

Bitte beachten Sie die Wahl von Schraubenstählen auf S.8 in unserem Terrassenkatalog. Nicht alle Holzarten sollten mit Edelstahl gehärteten Schrauben verarbeitet werden.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
25
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Zylinderkopf
Kopfdurchmesser:
8
Klemmstärke:
30 - 36
Antrieb:
Torx
Ausführung:
Bohrschraube
Oberfläche:
doppelt passiviert
Werkstoff:
1.4006
Länge:
56 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurotec, Profilbohrschraube, 5,5x56mm, DiLo, Edelstahl, 1.4006
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,54*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,54*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 0,54*
€ 0,64
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 0,46*
€ 0,55
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 0,45*
€ 0,54
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 0,41*
€ 0,49
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 0,40*
€ 0,48
pro Karton
ab 2500000 Kartons
€ 0,33*
€ 0,39
pro Karton
1 Karton enthält 200 Stück (ab € 0,00165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.