Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Hapatec Terrassenschraube 4x35mm Zierkopf Torx Edelstahl 1.4006 verzinkt schwarz


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Eurotec Hapatec Terrassenschraube 4x35mm Zierkopf Torx Edelstahl 1.4006 verzinkt schwarz
Eurotec Hapatec Terrassenschraube 4x35mm Zierkopf Torx Edelstahl 1.4006 verzinkt schwarz
Eurotec Hapatec Terrassenschraube 4x35mm Zierkopf Torx Edelstahl 1.4006 verzinkt schwarz
Artikel-Nr.:
     5417S-p1339721
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     111802/BLACK
EAN/GTIN:
     4251314738776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
Terrassen-Unterbau
Holzterrassenschraube

Schwarzer Hartholzpaneelbefestiger aus gehärtetem Edelstahl

Anwendung: Befestigung von schwarzen Fassadenbrettern

Beschreibung

  • Die Eurotec Hapatec-Schraube ist ein Paneelbefestiger aus gehärtetem Edelstahl. Sie ist speziell entwickelt für Hartholzpaneele. Die Schraube ist mit einer Schabenut an der Spitze, Fräsrippen über dem Gewinde und einem Zierkopf versehen. Die schwarze Hapatec ist schwarz verzinkt.

Material

  • Martensitischer Edelstahl 1.4006 (C1)
  • (Nichtrostender Stahl nach DIN EN 10088)
  • Erhöhte Festigkeit
      • Bis zu 60% höheres Bruchdrehmoment als Edelstahl A2 oder A4 Schrauben
    • Durch Wärmebehandlung gehärtet
    • Verwendbar für alle Nutzungsklassen nach DIN EN 1995 (Eurocode 5)
    • Bedingte Rostbeständigkeit
  • Nicht säurebeständig
    • Für stark gerbstoffhaltige Hölzer (z.B. Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.) nicht geeignet
    • Nicht geeignet für den Einsatz in chlor- oder salzhaltigen Atmosphären
    • Schrauben sind magnetisierbar

Vorteile:

  • Leichtes versenken der Schraube durch Fräsrippen
  • Geringe Spaltgefahr durch spezielle Schraubengeometrie
  • Anwendung in Nutzungsklassen 1-3 möglich (nach DIN EN 1995 (Eurocode 5)
  • Mit Zulassung ETA-11/0024
  • TX-Antrieb verhindert Schlagen der Schrauben
Weitere Informationen:
Schneidkerbe:
Ja
Unterkopffräsrippen:
Ja
Schaftfräsrippen:
Ja
Antriebsgröße:
15
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Zierkopf
Antrieb:
Torx
Ausführung:
Terrassenschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitzengeometrie:
Type 17
Werkstoff:
1.4006
Oberfläche:
verzinkt schwarz
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbauschraube, Terrassenschraube, fassadenschrauben 4x35, terrassenbauschraube edelstahl, terrassenbauschraube, Terrasse, Paneelbefestiger, Hapatec, Eurotec, Zierkopf, Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Karton
€ 5,90*
ab € 0,0621*
€ 0,1031*
1
pro Karton
€ 5,90*
ab € 0,0624*
€ 0,1031*
1 Tag
3500
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,114*
€ 0,148*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Karton
ab 2500000 Kartons
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Karton
1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,00013* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.