Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1252793 Herst.-Nr.: 4933459761 EAN/GTIN: 4058546029333 |
| |
|
| | |
| Erreicht Einsatztemperatur in nur 20–30 Sekunden Kopf in 3 Positionen arretierbar – 0°, 45°, 90° Lötspitzen werkzeuglos austauschbar Zweifarbige LED: Grünes Blinken zeigt, dass das Gerät anheizt, grünes Leuchten zeigt, dass das Gerät einsatzbereit ist, und rotes Leuchten zeigt, dass das Gerät aus ist, die Lötspitze aber noch heiß ist Temperaturüberwachung für eine konstante Temperatur während des Einsatzes LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm Im Lieferumfang enthalten:- 1 x M12 B2 Akku-Pack
- C12 C Ladegerät
- Transportkoffer
- Spitze
- Meißelspitze
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: M12SI-201C AKKU-LOETKOLBEN IN2 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 120,28* | € 147,36* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 132,53* | € 162,40* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 133,20* | € 163,58* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,37* | € 165,22* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,32* | € 166,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|