Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Alu-Schleiföl-Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Alu-Schleiföl-Spray 400 ml
E-COLL Alu-Schleiföl-Spray 400 ml
E-COLL Alu-Schleiföl-Spray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1230695
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784612289
EAN/GTIN:
     4317784612289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleiföl
schleiföl
Alu-Schleiföl-Spray • Erhöht die Lebensdauer von Schleifscheiben • Bis zu 10-fache Schleifgeschwindigkeit • Für Edelstahl und Stahl sehr gut geeignet • Verhindert das Zusetzen von Schleifscheiben Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Inhalt:
400
Gebinde:
Sprühdose
Hersteller:
E-COLL
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: E-COLL, Alu-Schleiföl-Spray, 400, ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01288* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.