Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1230631 Herst.-Nr.: 4046719947379 EAN/GTIN: 4046719947379 |
| |
|
| | |
| 3M-Kreppklebeband 101E • Geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband • Kautschuk-Klebstoff • Für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang usw.) Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Rollenlänge: | 50 | Breite: | 36 | Farbe: | braun | Dicke: | 0,12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, abdeckband 36mm 50m, deko tape, masking tape 3m, 3M, Abdeckklebeband, 101E, chamois, 36mm, x |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 24 | | € 5,99* | ab € 1,98* | € 2,56* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,86* | € 2,87* | | | | Lager 5417 | | | | 24 | | € 4,90* | ab € 2,18* | € 2,90* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,97* | € 2,97* | | | | | 4 Tage | | | 24 | | € 6,99* | ab € 2,36* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0436* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 69,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|