Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa PVC-Elektroisolierband 20 m x 19 mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa PVC-Elektroisolierband 20 m x 19 mm, hellgrau
Tesa PVC-Elektroisolierband 20 m x 19 mm, hellgrau
Artikel-Nr.:
     5417S-p1230624
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448434784
EAN/GTIN:
     4042448434784
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
tesa elektroisolierband
tesaflex PVC-Elektroisolierband 53948/53988 • Elektroisolierband VDE/IEC • Aus Weich-PVC • Schwer entflammbar • Alterungs- und witterungsbeständig • Weitgehend unempfindlich gegen Weichmacher aus Kabel- und Aderisolation • Gleichmässig abrollbar • Universell einsetzbar und eignet sich besonders für Elektroinstallationsarbeiten
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Breite:
19
Farbe:
grau
Länge:
20
Rollenlänge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, Tesa, PVC-Elektroisolierband, 20, m, x, 19
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,75*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,79*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 1,32*
€ 1,80*
10
€ 4,60*
ab € 1,06*
€ 1,82*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,063* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.