Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Professional 53988, 20m x 19mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-53988-00046-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00046-00
EAN/GTIN:
     4042448434784
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 19 mm x 20 m
tesa Professional 53988, 20m x 19mm, hellgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Länge:
20 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
10
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, Elektroisolierband; Isoband; Isolierband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
€ 4,90*
ab € 1,30*
€ 1,80*
Lager 7223
95
10
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,81*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 1,32*
€ 1,83*
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,84*
10
€ 4,60*
ab € 1,06*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 9800 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,0555* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.