Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa PVC-Elektroisolierband 20m x 19mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa PVC-Elektroisolierband 20m x 19mm, grün
Tesa PVC-Elektroisolierband 20m x 19mm, grün
Tesa PVC-Elektroisolierband 20m x 19mm, grün
Artikel-Nr.:
     5417S-p1230622
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448435651
EAN/GTIN:
     4042448435651
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband tesa grün 19mm/20m
tesaflex PVC-Elektroisolierband 53948 • Elektroisolierband VDE/IEC • Aus Weich-PVC • Schwer entflammbar • Alterungs- und witterungsbeständig • Weitgehend unempfindlich gegen Weichmacher aus Kabel- und Aderisolation • Gleichmässig abrollbar • Universell einsetzbar und eignet sich besonders für Elektroinstallationsarbeiten
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Breite:
19
Farbe:
grün
Länge:
20
Rollenlänge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, Tesa, PVC-Elektroisolierband, 20m, x, 19mm,, grün
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
€ 4,90*
ab € 1,28*
€ 1,72*
1 Tag
30
10
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,76*
4 Tage
251
10
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,77*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 1,32*
€ 1,77*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,0625* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coroplast
C2051
ab € 0,3883*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.