Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Professional 53988, 20m x 19mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-53988-00106-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00106-00
EAN/GTIN:
     4042448435651
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband tesa grün 19mm/20m
tesa Professional 53988, 20m x 19mm, grün
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
20 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
10
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, Elektroisolierband; Isoband; Isolierband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
€ 4,90*
ab € 1,27*
€ 1,73*
1 Tag
30
10
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,77*
Lager 7223
251
10
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,78*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 1,31*
€ 1,78*
2 Tage
1000
10
€ 6,99*
ab € 1,333*
€ 1,813*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 9800 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,0555* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coroplast
C2051
ab € 0,3883*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.