Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strassenrechen 14 Zinken ohne Stiel, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strassenrechen 14 Zinken ohne Stiel, schwere Ausführung
Strassenrechen 14 Zinken ohne Stiel, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417S-p1229658
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016092555157
EAN/GTIN:
     4016092555157
Suchbegriffe:
Baurechen
Betonrechen
Schotterharke
Schotterrechen
Straßenrechen, schwere Ausführung • Pulverbeschichtet • Konische Dülle Ø 32 mm Lieferung: Ohne Stiel.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Ausführung:
Rechen
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Anzahl Zinken:
14 Stück
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Straßenharke, Straßenrechen, straßenrechen 450mm, schotterharke, Rechen, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,87*
€ 10,18*
3 Tage
78
10
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 11,97*
6 Tage
78
1
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 13,27*
3 Tage
78
1
€ 6,90*
ab € 9,21*
€ 13,32*
8 Tage
91
1
€ 6,99*
ab € 9,55*
€ 13,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55079
ab € 7,84*
Ähnlich
profibau
55514
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.