Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Wasserwaage Compact 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Wasserwaage Compact 100 cm
Milwaukee Wasserwaage Compact 100 cm
Milwaukee Wasserwaage Compact 100 cm
Milwaukee Wasserwaage Compact 100 cm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1224493
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459084
EAN/GTIN:
     4002395281770
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage
SHARPSITE Libellentechnologie erleichtert das Ablesen
Kompakter und stabiler Aluminiumrahmen
Gefräste Messflächen zum genauen Messen
Kontrastreiches Libellensystem für optimale Ablesbarkeit und leicht zu reinigen
Die Messgenauigkeit beträgt 0,0029° (0,5 mm/m) in Normalposition
Stoßabsorbierende Endkappen
Weitere Informationen:
Mit Magnet:
Nein
Mit Griff:
Nein
Hersteller:
Milwaukee
Typ:
analog
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Messfläche gefräst:
Nein
Anzahl der Messflächen:
1
Mit Umschlagmessung:
Nein
Anzahl der Vertikallibellen:
1
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Länge:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Compact, 100, cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,08*
€ 38,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,03*
€ 38,25*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,12*
€ 38,27*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 29,75*
€ 39,49*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,92*
€ 45,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.