Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1221204 Herst.-Nr.: 55447 EAN/GTIN: 9004853554476 |
| |
|
| | |
| Die hochwertigen PUMA INVERTER liefern stufenlos regelbaren, sauberen Schweißstrom (DC) für MMA und WIG vom Netz oder Stromgenerator und verarbeiten alle gängigen Mantelelektroden. Einsatzbeispiele - Reparatur-/Montagebetriebe- Hobby-Heimwerker- Schweißen im Freien / Offshore- Landwirtschaft- Metallbau Materialien - Stahl- CrNi Elektroden - Ø 1,6 - 4,0 mm- Rutil (R), Rutilbasisch (RB), Basisch (B), Rutilcellulose (RC) - Schweißstromkonstantquelle mit PFC (konform EN 61000-3-12)
- Energiesparend, geringe Leerlaufspannung
- HOT START: Automatische Zündstromerhöhung
- ARC FORCE: Automatische Schweißstromerhöhung bei zu enger Annäherung an das Werkstück
- ANTI STICK: Schweißstromreduzierung bei Kurzschluss
- WIG CONTACT: Beim WIG-Schweißen kann der Lichtbogen mit Kontaktzündung gezündet werden. Niedriger Einschluss von Wolfram beim WIG-Schweißen
- Zwangskühlung durch Tunnelkanal
- GEN POWER: Betrieb mittels Stromgenerator möglich, ideal für Kundendienst / Baustellen (min. 7 kVA)
- Verwendbar mit bis zu 50 Meter Verlängerungskabel(3 x 2,5 mm²)
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 514,37* | € 597,95* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 542,28* | € 626,38* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,72* | € 631,77* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 564,57* | € 650,83* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 821,52* | € 906,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|