Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1221001 Herst.-Nr.: 41305 EAN/GTIN: 9004853413056 |
| |
|
| | |
| Die Produkte von JWL werden in der eigenen Fabrik in Dänemark entwickelt, produziert und getestet. JWL Blaspistolen sind ein Klassiker geworden - die Vereinigung von klassischem Design und höchster Funktionalität macht Ihre Arbeit einfacher und zweckmäßiger Material - Handgriff und Abzug aus Acetalkunststoff- Ventil aus Acetalkunststoff- Dichtungen/O-Ring aus Nitril- Blasrohr und Welle aus eloxiertem Stahl- Feder aus gehärtetem Federdraht - Rohr-Ø 8x100mm
- gerade
- gebogen
- mit Gummidüse
- inkl Stecknippel
- Medium: gefilterte Druckluft
- schützt gegen Kratzer und Schrammen
- Empfohlener Arbeitsdruck: 2-8 bar
- Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C
- Anschlussgewinde Eingang: IG 1/4'
- Gewicht (ohne Düse und Stecknippel) ca 100 g
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Max. Betriebsdruck: | 16 | Hersteller: | ELMAG | Länge: | 100 | Gewicht: | 150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, abblaspistole elmag, ausblaspistole, ausblaspistole 16 bar, ELMAG, JWL, Classic,, Rohr, Ø8x100 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,50* | € 17,50* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 14,91* | € 22,43* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,60* | € 33,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|