Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Rasenmäher 2 x 18 V / 5,0 Ah, 2 Akkus BL1850B + Ladegerät, AM3738XE4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Rasenmäher 2 x 18 V / 5,0 Ah, 2 Akkus BL1850B + Ladegerät, AM3738XE4
Makita Akku-Rasenmäher 2 x 18 V / 5,0 Ah, 2 Akkus BL1850B + Ladegerät, AM3738XE4
Artikel-Nr.:
     5417S-p1220589
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381841092
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Akku-Rasenmäher für Einsätze im privaten sowie auch professionellen Bereich, die flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern. Mit dem 2 x 18 Volt-Akku-System von DOLMAR profitieren Sie doppelt: Einfach zwei 18 Volt-Akkus in die beiden vorhandenen Einschubschächte einsetzen und die gleiche Power nutzen wie bei einem 36 Volt-Gerät. Inklusive Doppel-Ladegerät und 2 Akkus 4,0 AhRandnahes Mähen durch nach innen versetzte RäderFüllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zuverlässig an, wann der Fangkorb entleert werden sollteErgonomischer Holm für bequemes ManövrierenKompaktes Staumaß durch faltbaren Holm für platzsparende LagerungPraktischer in die Haube integrierter Tragegriff für bequemen Transport
Weitere Informationen:
Gewicht mit Akkupack:
15
max. Schnitthöhe:
25
Hersteller:
Makita
Schneidsystem:
Sichelmesser
Gewicht:
15
Volumen Fangeinrichtung:
40 l
Akkukapazität Ah:
5 Ah
Schnittbreite:
38 cm
Akkuspannung:
2x18 V
Schnitthöhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: akku-mäher makita, akku mäher, Makita, 2, x, 18, V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,15*
€ 547,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,43*
€ 538,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,46*
€ 531,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,26*
€ 510,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,55*
€ 462,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.