Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soudal Multi Spray 400ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Soudal Multi Spray 400ml
Soudal Multi Spray 400ml
Soudal Multi Spray 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1174863
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     119707
EAN/GTIN:
     5411183090675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
kriechöl spray
kriechöl
Multispray • Universalspray mit 8-facher Wirkung • Rostlöser, Schmiermittel, Reiniger, Kriechöl, ist feuchtigkeitsverdrängend, korrosionsabweisend, wirkt als Kontak- und Schutzspray Produkteigenschaften • Enthält keine Silikone • Hat eine durchdringende Wirkung, nach dem Reinigen bleibt ein Schutzfilm zurück • Greift Gummi, Kunststoffe und Metalle nicht an • Für Innen- und Außenbereiche • Zur Verwendung für Maschinen, Rollenlager, Achsen, Zahnräder, Förderbänder, Dichtungsprofile • Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +190 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Grundpreis:
Ja
Inhalt ca.:
400 ml l
Inhalt:
400 ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kriechöl 400ml, Soudal, Multi, Spray, 400ml
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,397*
€ 22,997*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,73002*
€ 25,39002*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,39002*
€ 30,21412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,28004*
€ 30,08325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,64004*
€ 26,94165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,73002*
€ 22,28872
pro Packung
1 Packung enthält 6 Dosen (ab € 3,12167* pro Dose)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.